Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa
Elastyczne zastosowania — jako drabina nakładana, schodowa, a także jako dwa oddzielne stojaki robocze
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Żądaną wysokość roboczą można ustawić z dokładnością do pojedynczych szczebli
Możliwość stosowania w charakterze drabinki, nawet na schodach
Oszczędność miejsca w pojazdach i magazynach
Możliwość składania/rozkładania
Produkt łatwy w użyciu, trwały i bezpieczny
- Solidne, automatycznie zatrzaskujące się połączenia sekcji bezpieczeństwa
- Regulacja wysokości z wykorzystaniem solidnego uchwytu zatrzaskowego
Wysoka odporność na skręcanie
Poczwórne kołnierze i tłoczone połączenie obręczy/rozpórki
Bardzo dobra odporność na zginanie
Rozpórki i szczeble wykonane z tłoczonego aluminium
Stabilne osadzenie
Antypoślizgowe, 2-składnikowe nóżki
Bezpieczeństwo stopni
Rowkowane szczeble
Z blokadą przechyłu, nr art. 0962 931 411, drabina spełnia wymagania dotyczące szerokości podstawy dla drabin przystawnych i dlatego jest testowana i atestowana zgodnie z normą DIN EN 131.
Rusztowania mogą być wykonywane tylko w połączeniu z profesjonalnym aluminiowym zestawem teleskopowym i nie mogą przekraczać wysokości 1 m!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!