Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ciągły profil narożny z tworzywa sztucznego
Uniwersalne zastosowanie do krawędzi od 50° do 180°
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Silnie przymocowane skrzydła, sekcja środkowa nie jest zmiękczonym tworzywem PVC
Zachowuje wytrzymałość nawet po zginaniu
Produkt ciągły
- Wystarczy odciąć wymaganą długość za pomocą nożyczek
- Brak odpadów
Poręczne pudełko z dozownikiem
- Oszczędność miejsca w pojazdach i magazynach
- Produkt jest nieustannie chroniony
Stożek łopatek do 0,6 mm
Do cienkich powłok
Profil do ochrony krawędzi płyty kartonowo-gipsowej (od 50° do 180°)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!