Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 14 o liczbie wersji: 16
Konstrukcja sprężynowa
Elektromechaniczny system otwierania
Jeden moduł otwierający do wszystkich klas wagowych i szerokości do 1200 mm
Secure holder for Senosmatic powerpack
Łatwy montaż, proste okablowanie — plug & play
Z rozdzielaczem podwójnym
Proste połączenie okablowania — plug & play
Do elektromechanicznego systemu otwierania szuflad
Up to three push-out units can be activated at the same time using the synchronisation cable
Do montażu górnego/podłogowego. Zestaw górnej pojedynczej szuflady i zestaw szafki podłogowej pod zlew.
For DWD XP
Z przewodem
Do prowadnicy z pełnym wysuwem Dynapro Tipmatic, 40 kg
Do systemów szufladowych Grass
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.