Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynamoov Tipmatic 30 kg
Do frontów szuflad bez uchwytu
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zintegrowany moduł Tipmatic
- Brak dodatkowych kosztów montażu i wymagań dotyczących przestrzeni
- W celu otwarcia wystarczy nacisnąć środkową część frontu
Precyzyjna regulacja odstępu frontu
Regulacja z obu stron do 6 mm (ustawienie fabryczne 4,5 mm)
Bardzo ciche działanie, bez tarcia
Dzięki całkowicie zsynchronizowanym prowadnicom
Łatwa obsługa i precyzyjne działanie
Dzięki odpornym na tarcie plastikowym rolkom
Duża stabilność poprzeczna
Dzięki szerokim szynom prowadzącym
Uchwyty montażowe umożliwiają regulację wysokości.
Wymagany odstęp frontu zależy od różnych czynników, m.in. szerokości, wysokości i wytrzymałości frontu. Z tego powodu zaleca się skorzystanie z przykładowego ogranicznika.
W przypadku szafek o szerokości większej niż 700 mm zaleca się użycie prowadnicy z pełnym wysuwem Dynapro Tipmatic w wersji 40 kg lub 60 kg i drążka synchronizatora.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!