Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro Tipmatic, 60 kg
Do frontów szuflad bez uchwytu
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zintegrowany moduł Tipmatic
- Brak dodatkowych kosztów montażu i wymagań dotyczących dotyczących wolnej przestrzeni na montaż
- W celu otwarcia wystarczy nacisnąć środkową część frontu
Precyzyjna regulacja odstępu frontu
Regulacja z obu stron do 6 mm (ustawienie fabryczne 4,5 mm)
Możliwość dodania modułu synchronizacji
Wystarczy stuknąć w dowolnym miejscu na froncie, aby otworzyć
Bardzo ciche działanie, bez tarcia
Dzięki całkowicie zsynchronizowanym prowadnicom
Łatwa obsługa i precyzyjne działanie
Dzięki odpornym na tarcie plastikowym rolkom
Duża stabilność poprzeczna
Dzięki szerokim szynom prowadzącym
Odpowiednia blokada i adapter regulacyjny umożliwiają regulację w trzech lub dwóch płaszczyznach.
Wymagany odstęp frontu zależy od różnych czynników, m.in. szerokości, wysokości i wytrzymałości frontu. Z tego powodu zaleca się skorzystanie z przykładowego ogranicznika.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!