Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przenośny parawan spawalniczy
Połączenie niezwykle wytrzymałej ramy opartej na profilach kwadratowych (30 x 30 mm) z zasłoną do prac spawalniczych pozwala wykonywać spawanie łukowe zgodnie z wymogami normy EN 1598.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Półprzezroczysta pomarańczowa zasłona do prac spawalniczych
Czynnik ryzyka < 1
Współczynnik odkształcenia: 230–400 nm < 10%
Wymiary:
- Ścianka: Szer. x wys.: 200 x 190 cm
- Zasłona: Szer. x wys.: 205 x 180 cm
Zgodnie z artykułem 5 VBG (ubezpieczyciela oferującego ustawowe ubezpieczenia od wypadków i zajmującego się przeciwdziałaniem wypadkom od strony administracyjnej) przepis nr 15 regulacji mających na celu przeciwdziałanie wypadkom mówi, że stanowiska robocze do spawania łukowego muszą być zorganizowane w taki sposób, aby osoby postronne były chronione przed szkodliwym wpływem promieniowania optycznego na skórę i oczy.
Spawanie:
- Chroni osoby postronne przed szkodliwym wpływem promieniowania optycznego na oczy.
- Ochrona mechaniczna pozwalająca uniknąć konieczności usuwania rozprysków spawalniczych i żużla po zakończeniu pracy.
- Materiał półprzezroczysty zgodny z DIN 32504, część 1
Szlifowanie:
- Zasłona niepalna i odporna na iskry to znakomite zabezpieczenie przed iskrami oraz gorącymi cząstkami wyrzucanymi podczas szlifowania.
- Skuteczna ochrona pracowników, pojazdów, powierzchni malowanych, elementów szklanych itp.
- Niepalność i odporność na iskry zgodnie z DIN 53438, część 2
Malowanie:
- Ścianka ochronna może być także używana podczas nakładania podkładu i malowania dzięki odporności na działanie substancji chemicznych.
- Odporność na działanie substancji chemicznych zgodnie z DIN 4646, część 5
Środowisko wilgotne i mokre:
Chroni także przed wodą i rozpyloną cieczą
Słońce:
- Ochrona przed refleksami świetlnymi i niepożądanym promieniowaniem termicznym
- Powłoka jest odporna na promieniowanie UV.
- Odporność na promieniowanie UV zgodnie z DIN 4646, część 5
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!