- Do wszystkich urządzeń zgodnych ze stopniem ochrony II/izolacją ochronną
- Przewód PUR H07BQ-F
- Odporność na niskie temperatury do -40°C
- Długość 5 m
- Nominalny przekrój poprzeczny 2 x 1,5 mm2
- Z kauczukową wtyczką
- Jeden koniec nieizolowany, końcówki tulejkowe nieizolowane i ze złączami konektorowymi tulejkowymi
- IP 20
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!