Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Mocowanie MSV 55-TS do ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Lekka nasadka do użytku z ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Idealna do złączek seryjnych, dla zaoszczędzenia czasu.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Beznarzędziowe dopasowanie do długości wkrętu i użytego ogranicznika głębokości
Szybka i beznarzędziowa regulacja ogranicznika głębokości za pomocą pokrętła ustawczego. Długość śruby można również ustawiać bez użycia narzędzi za pomocą suwaka.
Oszczędność czasu dzięki seryjnym połączeniom śrubowym
Nadaje się do wkrętów na taśmie.
Wysoka elastyczność pracy
Nadaje się do wkrętów o długości od 25 mm do 55 mm i średnicy od 3,5 mm do 4,2 mm.
Bardzo poręczna dzięki lekkiej, ale wytrzymałej obudowie
Nie wymaga się większego wysiłku, nawet podczas dłuższych okresów pracy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!