Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Płyn hamulcowy DOT 4, niska lepkość
Do hydraulicznych układów hamulcowych. Do pojazdów VW/Audi. BMW i Opel.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Spełnia i przekracza wymogi: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 i DOT 4
Płyny hamulcowe mogą być mieszane z wszystkimi produktami dostępnymi w handlu spełniającymi wymogi testowe: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 lub ISO 4925.
Na bazie eterów glikolowych
- Doskonałe zabezpieczenie przed korozją metali żelaznych i nieżelaznych
- Duża stabilność termiczna
- Dobra zgodność materiałowa z gumą
Doskonałe właściwości smarujące
Można stosować w przekładniach z hydraulicznymi układami sterowania sprzęgłem.
Do nowoczesnych układów hamulcowych (np. ESP)
Parametry dostosowane do wymagań technicznych producentów pojazdów.
Gwarantuje bezawaryjne działanie układu ESP, nawet w niskich temperaturach otoczenia
Zwiększone bezpieczeństwo jazdy.
Płyn hamulcowy jest higroskopijny.
Wymieniać płyny hamulcowe zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. W żadnym wypadku nie mieszać z olejami do przekładni automatycznych (ATF) ani z olejami mineralnymi. Unikać zetknięcia z powierzchniami malowanymi, ponieważ płyny hamulcowe rozpuszczają farby.
Kran może być używany tylko do dozowania płynu hamulcowego. Po użyciu (i podczas przechowywania) kanister musi być zawsze szczelnie zamknięty przy pomocy oryginalnego zamknięcia. Zawory i nakładki zamykające nie zapewniają ochrony płynu hamulcowego przed wilgocią. Poinformować klientów o prawidłowej procedurze przechowywania. Przestrzegać informacji dotyczących podanych przez producenta pojazdu.
- Do pojazdów VW/Audi z ESP. Zgodność z normą VW 50114
- Do pojazdów BMW z DSC bez układu wstępnego sprężania
- Do różnych pojazdów Opel
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!