Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Płyta ochronna, podłogowa
Struktura plastra miodu zapewnia wyjątkową sztywność, wytrzymałość na ściskanie i trwałość
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ogromna redukcja kosztów
Płytki mogą być używane kilka razy, w zależności od zanieczyszczenia i obciążenia
Szybki i łatwy montaż
- Pomoc montażowa w formie logo Würth
- Uwaga „Logo skierowane ku górze w kierunku instalatora”
- Masa ok. 1000 g na płytkę
Łatwy w pielęgnacji
Łatwe czyszczenie po użyciu dzięki gładkiej powierzchni
Nadaje się do recyklingu
Po użyciu można je łatwo zutylizować za pomocą podwójnego systemu
Możliwość składania i cięcia
Proste i szybkie dostosowanie do narożników i krawędzi
Odporne na działanie promieni UV, chemikaliów, kwasów i roztworów alkalicznych
Zachować ostrożność przy wilgotnych lub świeżo ułożonymi podłogach. Podłogowe panele ochronne nie przepuszczają wilgoci. W rezultacie para wodna nie może się wydostawać, a podłoga może ulec uszkodzeniu.
Jeśli obciążenie przekracza 300 kg na panel, należy przeprowadzić wstępne badania, a w razie potrzeby uzyskać informacje od firmy Würth.
Wysoce stabilny czarny panel ochronny do podłóg do zastosowania przy pracach remontowych i budowlanych. Niezawodnie chroni każdą podłogę przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami.
Podczas układania paneli zawsze należy zaczynać od ściany. Położyć krawędź bez logo Würth w kierunku ściany, a następnie przesuwać się w kierunku środka pomieszczenia. Logo Würth powinno być skierowane w stronę instalatora. Po ułożeniu paneli należy zastosować łatwą do usunięcia przezroczystą taśmę klejącą do płyt ochronnych podłogowych do uszczelnienia złączy i zapewnienia maksymalnej siły nośnej paneli.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!