Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 7 o liczbie wersji: 19
Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Made of latex, can be worn on both hands
Material: nitrile Non-powdered Non-sterile Very good elasticity (>6N) and mechanical strength Material thickness: 0.05 mm Full length: approx. 240 mm Ambidextrous use Colour: blue Packed in dispenser box
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.