Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Rolka opaski przewodów do urządzenia mocującego opaski
Rolka z tworzywa sztucznego z materiałem na opaski do przewodów o długości 15 m
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Obciążenie wiązki kablowej: około 25 kg
- Materiał: PA 6.6
- Zakres roboczy: od -40°C do +85°C
- Szerokość opaski do przewodów: 4,5 mm
- Odporność na promieniowanie UV
- Nie zawiera halogenu ani silikonu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!