Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Standardowa samochodowa wycieraczka do przedniej szyby
Z zamontowanym fabrycznie multiadapterem
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zamykane pojedyncze opakowanie
- Możliwość dopasowania długości
- Niskie koszty przechowywania i minimalne zapotrzebowanie na miejsce
Wytrzymały system metalowych prętów
- Poszczególne połączenia połączone nitami ze stali nierdzewnej
- Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Połączenia sworzniowe ze stali nierdzewnej w obudowie z tworzywa sztucznego
- Cicha praca pióra wycieraczki na przedniej szybie
Możliwość wymiany (wymienne pióro wycieraczki)
- Zoptymalizowane koszty magazynowania
- Ochrona zasobów (środowiska naturalnego)
Zakres dostawy:
1 x wycieraczka przedniej szyby z zabezpieczeniem krawędzi profilu oraz zamontowanym fabrycznie multiadapterem i adapterami 9 x 3 U-clip, pasująca do najpopularniejszych modeli samochodów na rynku
Bezpieczeństwo:
Należy upewnić się, że przednia szyba nie jest pokryta olejem, woskiem, substancjami smolistymi i innymi zabrudzeniami, ponieważ mogłoby to negatywnie wpłynąć na żywotność wycieraczki.
Wskazówka:
Podczas każdego montażu należy zabezpieczyć przednią szybę materiałem ochronnym.
Montaż:
Aby zachować właściwości aerodynamiczne (funkcja spoilera), należy podczas montażu upewnić się, że logo wytłoczone na ramieniu wycieraczki jest skierowane w stronę maski silnika.
Do starszych pojazdów z mocowaniami hakowymi (9 x 4 i 9 x 3 mm) oraz do nowych pojazdów z hakowym ramieniem wycieraczki (małe pojazdy, pojazdy azjatyckich producentów).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!