Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Silikon w sprayu Silikon w płynie
Wysokiej jakości, fizjologicznie bezpieczny środek przeciwcierny i preparat rozdzielczy.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawiera silnie skoncentrowane, wysokiej jakości oleje silikonowe
- Optymalne przesuwanie i smarowanie
- Zapobiega przywieraniu i zużyciu
- Eliminuje nieprzyjemne skrzypienie
Bardzo duży zakres odporności na temperaturę, od -50°C do +250°C
Szeroki zakres zastosowań, nawet w wysokich temperaturach oraz do stosowania jako środek antyadhezyjny do odlewów
Bezbarwny, nieprzebarwiający się
Dobra kompatybilność materiałowa
Wypiera wilgoć
Chroni przed mrozem, np. elementy gumowe
NSF H1
Produkt może wchodzić w kontakt z żywnością z przyczyn technicznych.
W przypadku użycia w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru wymaganej ze względów technicznych. Jeśli produkt jest używany jako powłoka antykorozyjna, należy go całkowicie usunąć przed ponownym użyciem urządzenia.
Jako środek przeciwcierny i do smarowania wszystkich ruchomych części maszyn, szczególnie w branży tworzyw sztucznych, motoryzacyjnej oraz w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, drukarskim i papierniczym. Również jako środek antyadhezyjny w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz do pielęgnacji i ochrony powierzchni. Może być używany w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności.
Wyczyścić powierzchnię, na którą ma zostać nałożony produkt. Spryskać równomiernie z odległości ok. 20 cm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!