Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Skrzynka sortująca z luźnymi sworzniami do przegubowego klucza czołowego
15 szt. Przezroczysta i zamykaną skrzynka sortująca ze sworzniami i nakrętkami do przegubowego klucza czołowego.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wszystkie sworznie są wykonane ze specjalnej stali i są wypolerowane.
Zakres dostawy:
- 2 x trzpień Ø 4 mm
- 2 x trzpień Ø 5 mm
- 2 x trzpień Ø 6 mm
- 2 x trzpień Ø 7 mm
- 2 x trzpień Ø 8 mm
- 5 x DIN 439, nakrętki M6 x 10
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!