Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Specjalny zestaw klejów 2-składnikowych, 5 szt.
Elastyczny 2-składnikowy klej do łatwego klejenia szkła z metalem i między sobą
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Łatwe nakładanie
- Wysoka, natychmiastowa siła klejenia
- Dobra wytrzymałość na ścinanie i/lub uderzenia
- Klejenie odporne na wibracje
- Znakomita odporność na chemikalia
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie stosować na powierzchniach szklanych osiągających wysoką temperaturę.
- Powierzchnie klejone muszą być równe/równoległe
- Klej specjalny nie jest przeznaczony do wypełniania szczelin.
Odpowiedni do wszystkich zastosowań wymagających dobrej wytrzymałości na ścinanie i/lub uderzenia, do szkła, ceramiki i metalu, jak również ich połączeń. Nadaje się również do materiałów o bardzo różnych współczynnikach rozszerzalności, nawet przy zmianach temperatury i klimatu.
Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych.
Ścisnąć ampułkę z aktywatorem pomiędzy palcami, aż wewnętrzna szklana rurka pęknie. Uwolniony w ten sposób aktywator spływa teraz na filcową końcówkę. Następnie należy usunąć papierową tubkę i nanieść aktywator na klejoną powierzchnię szkła. Aktywator nie zawiera rozpuszczalników i dlatego nie wymaga czasu odparowania.
Teraz należy odciąć końcówkę torebki z klejem i nanieść klej cienko i równomiernie na metalową powierzchnię. Następnie przez ok. 20 sekund lekko dociskać do siebie klejone elementy. Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć za pomocą czystej szmatki. Już po 15–20 minutach klejony obszar może być obciążony w 50%.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!