Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Butelka z atomizerem 360°
Odporny na rozpuszczalniki system zasysania umożliwia spryskiwanie 360°
Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Specjalny system zasysania umożliwia spryskiwanie 360°
Zapewnia niezawodne działanie w położeniu nad głową, skośnym lub pionowym.
Ergonomiczna solidna głowica spryskująca z długim uchwytem
- Praca jest mniej męcząca dzięki niewielkiej sile wymaganej do obsługi
- Możliwość łatwej obsługi trzema palcami
Dysza o zmiennej geometrii strumienia, stosować do ciśnienia 15 bar
- Możliwy jest pełny zakres ustawień, od mgiełki do strumienia
- Zapobiega wyciekaniu chemikaliów podczas transportu
Przezroczysty, wytrzymały pojemnik 0,5 l
- Można obserwować bieżący poziom napełnienia
- Dobra stabilność dzięki stożkowemu kształtowi
Miernik z podziałką 100 ml
Przydatny dodatek podczas napełniania i mieszania.
Etykieta, którą można dostosować
- Miejsce na oznakowanie zawartości
- Dodatkowe pola na instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Nadaje się do produktów mineralnych, alkalicznych i oleistych firmy Würth. Nie nadaje się do środków usuwających żywice, środków czyszczących z acetonem oraz środków czyszczących części i zespoły 1A.
Nadaje się do stosowania w przemyśle, handlu i warsztatach. Doskonale nadaje się do czyszczenia samochodów osobowych i ciężarowych (czyszczenie wnętrza, hamulców bębnowych i tarczowych), do czyszczenia podwozia, uszczelniania silnika, utrzymania narzędzi, ochrony przed korozją, obróbki powierzchni oraz do czyszczenia maszyn i metalu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!