Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sprężone powietrze w sprayu
Łatwe usuwanie kurzu w trudno dostępnych miejscach
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Produkt niepalny!
Może być stosowany w obszarach niskiego napięcia spełniających wymagania VDE 0100 (zakres napięcia: <50 V (prąd przemienny), <120 V (prąd stały)), nawet gdy zasilanie jest włączone.
Łatwe zastosowanie
- Zawsze gotowy do użycia, niezależnie od sprężarki, linii energetycznych lub przewodów ciśnieniowych
- Długa rurka spray’u zapewnia precyzyjne rozpylenie
Suchy i pozbawiony oleju sprężony gaz
- Nie pozostawia osadu
- Dobra zgodność materiałowa
Wysokie ciśnienie i wysoka gęstość
Łatwe użytkowanie i uniwersalne nakładanie
Nie rozpylać do oczu, jamy ustnej ani otworów ciała. Nie rozpylać na gorące elementy.
Spełnia regulacje unijne (rozporządzenie UE nr 517/2014)
Produkt odpowiedni do konserwacji i napraw urządzeń EDP, drukarek, kopiarek, podzespołów i modułów elektronicznych, mechaniki precyzyjnej, przyrządów optycznych, sprzętu fotograficznego, kamer, obiektywów, projektorów, obudów, samochodowych układów elektronicznych, listew magnetycznych, głowic magnetycznych, urządzeń medycznych, urządzeń pomiarowych, precyzyjnych części, mikroskopów, zegarów i modeli.
Wsunąć rurkę w otwór w głowicy. Podczas rozpylania zawsze trzymać puszkę w pozycji pionowej. Nie obracać jej o 180° i nie rozpylać nad głową.
Optymalne ciśnienie jest utrzymywane poprzez aktywację głowicy w krótkich odstępach czasu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!