Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do odnawiania metalu
Wydajna pasta do szlifowania metalu przeznaczona do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń na metalu. Certyfikat NSF.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawiera aktywowany kwas cytrynowy
Usuwa trudne do usunięcia zanieczyszczenia, jak produkty utleniania metali, rdzę powierzchniową, śniedź, wapno, kamień kotłowy, i nie uszkadza materiałów
Jako materiał ścierny zastosowano naturalny tlenek glinu
- Umożliwia skuteczne czyszczenie przy użyciu różnych wielkości ziaren
- Kulisty kształt i twardość* tlenku glinu zapewniają delikatne, łagodne, a mimo to skuteczne czyszczenie
Dodatki ochronne o właściwościach nawilżających
- Tworzą gładką powierzchnię, która odpycha wodę
- Skutecznie zapobiegają ponownemu zabrudzeniu
Wysoka lepkość, dzięki czemu nie spływa po pionowych powierzchniach
Testowany w obszarach, w których jest przetwarzana lub przechowywana żywność
Bezpieczny do stosowania w pomieszczeniach, w których przetwarzana lub przechowywana jest żywność, takich jak kuchnie komercyjne, stołówki, rzeźnie, transport żywności itp.
Nie jest oznakowany zgodnie z Niemieckim rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych
Stosowane są naturalne surowce
Unikać bezpośredniego kontaktu z żywnością. Nie stosować na anodyzowanym aluminium, ocynkowanych lub malowanych powierzchniach.
Zalecenie: Oczyścić wstępnie za pomocą silnego środka czyszczącego do stali nierdzewnej, nr art. 08931212. Olej konserwacyjny do stali szlachetnej, nr art. 08931210, optymalizuje efekt czyszczenia i konserwacji, zapewniając doskonałe wykończenie powierzchni.
Skala twardości Mohsa:
- Talk 1
- Gips 2
- Apatyt 5
- Kwarc 7
- Tlenek glinu (materiał ścierny) 8
- Szafir 9
- Diament 10
Do powierzchni metalowych wykonanych ze stali nierdzewnej, chromu, mosiądzu, miedzi, aluminium, złota i srebra. Można stosować do pojazdów, wyposażenia technicznego, w domu i w branży przetwórstwa spożywczego. Do przyjaznego dla środowiska usuwania barw nalotowych. Nadaje się również do szkła i tworzyw szklano-ceramicznych.
Oszczędnie nałożyć na czyszczoną powierzchnię. Polerować równomiernie wilgotną gąbką lub szmatką, wykonując ruchy okrężne. Obrabiać całą powierzchnię. Spłukać wodą, aby nie pozostał osad.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!