Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek wiążący olej Droga
Antypoślizgowy granulat do zbierania substancji oleistych i wodnych z podłoży stałych i nawierzchni drogowych
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonałe pochłanianie, szybkie działanie
- Zużywa się mniej materiału, co oznacza niższe koszty utylizacji
- 1 kg granulatu wiąże ok. 1,01 l oleju (Westinghouse)
- Drobny system kapilarny granulatu zamyka wchłonięty materiał i nie uwalnia go ponownie
Uniwersalne zastosowanie
- Nadaje się do wszystkich płynów, w tym wycieków kwasów, zasad, płynu AdBlue i wody
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Bardzo proste stosowanie
- Granulki pozostają twarde nawet po wchłonięciu płynów
- Niski poziom pylenia, nie zamula i jest łatwy do wymiecenia
- Optymalna masa luźna; granulat pozostaje na miejscu zastosowania
Powierzchnia antypoślizgowa
- Brak ryzyka poślizgnięcia się na granulkach podczas chodzenia lub jazdy po nich
- Wartość testu poślizgowego stosowanego na niemieckich drogach (SRT) wynoszącego 0% ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do ryzyka, którego nie należy lekceważyć – ryzyka poślizgnięcia się w warsztacie lub na powierzchniach, na których wyciekające oleje mogą wytworzyć niebezpieczną gładką powierzchnię.
Test poślizgowy stosowany na niemieckich drogach (SRT)
Urząd testowania materiałów w Północnej Nadrenii-Westfalii akceptuje środki wiążące olej, dla których test poślizgowy stosowany na niemieckich drogach (SRT) wypada na poziomie 20% we własnym systemie testowania.
Amortyzator olejowy, typ III/R
Środek wiążący olej spełniający wymagania dotyczące stosowania na twardych powierzchniach i drogach, odpowiedni do zastosowań przemysłowych. Środek wiążący tego typu nie może być wodoodporny ani nie może pływać.
Utylizacja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpowiednich płynów, na wysypisku albo w spalarni. Nie nadaje się do kwasu fluorowodorowego!
Micro Absorber wiąże wszystkie typy płynów na każdej stałej powierzchni. Drobne ziarenka penetrują wszelkie pęknięcia i wgłębienia. Optymalne właściwości antypoślizgowe uzyskuje się nawet wtedy, gdy granulki są całkowicie nasycone. Micro Absorber doskonale nadaje się do zadań, które wymagają znacznego kontaktu z powierzchnią i szybkiego wchłaniania, np. na nawierzchniach drogowych, jak również na podłogach warsztatowych, na których szybkie wchłanianie i czyszczenie ma często zasadnicze znaczenie.
Micro Absorber można stosować prewencyjnie lub w przypadku uszkodzenia, jest łatwy do rozrzucenia i zebrania. Płyny są skutecznie pochłaniane i obudowane; powierzchnia pozostaje czysta i sucha.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!