Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do betonu W-BS/S z łbem sześciokątnym
Najwyższe obciążenia i skuteczny montaż. Idealne rozwiązanie do mocowania konstrukcji metalowych, stal ocynkowana
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do kotwienia w betonie i murze
- Niezwykle elastyczne zastosowanie dzięki aż trzem efektywnym głębokościom kotwienia (rozm. 6-14)
- Mocowanie można regulować do dwóch razy po montażu (rozm. 6-14), na przykład w celu wyrównania balustrad lub płyt kotwiących (należy przestrzegać instrukcji montażu)
- Do bardzo dużych obciążeń
- Bardzo małe odstępy i odległości od krawędzi dzięki bardzo niskiemu efektowi rozporu
- Bardzo szybka i łatwa instalacja oraz natychmiastowa nośność
Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0043 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany:
- Działanie statyczne i quasi-statyczne (śr. 6-14)
- Oddziaływanie sejsmiczne, kategoria C1 (śr. 6-14) i C2 (śr. 8-14)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120
Europejska Ocena Techniczna ETA-23/0196 dotycząca kotwienia w murze
- Działanie statyczne i quasi-statyczne (śr. 5-10)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120 (śr. 5-6)
Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0128 dotycząca wielopunktowych zamocowań systemów niekonstrukcyjnych:
- Beton spękany i niespękany, (śr. 5 i śr. 6)
- Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym C30/37-C50/60, (śr. 6)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120
Niemiecka aprobata techniczna DIBt / ogólna aprobata typu Z-21.8-2090 dotycząca tymczasowego kotwienia w betonie (śr. 10-14, łeb sześciokątny typu S)
- W betonie zbrojonym i niezbrojonym oraz spękanym i niespękanym klasy C20/25 do C50/60
- Stosować w świeżym betonie
- Wielokrotne użycie
Niemiecka aprobata techniczna DIBt / ogólna aprobata typu Z-21.1-2075 dotycząca kotew wklejanych do kotwienia w betonie (śr. 10-14, łeb sześciokątny typu S)
- Stosować w połączeniu z zaprawą iniekcyjną WIT-BS jako kotwę wklejaną WIT-BS
- W betonie zbrojonym i niezbrojonym oraz spękanym i niespękanym klasy C20/25 do C50/60
Nośność zamocowań łączników na wyrywanie z betonowych płyt kanałowych, (śr. 6-10) - ekspertyza nr 21641 - 2016
Klasa odporności ogniowej po wystawieniu na działanie ognia zgodnie ze standardową krzywą temperatura-czas w murze (Mz, KSL, KS) i betonie zbrojonym (śr. 5 i śr. 6) - ekspertyza nr 2101/173/18 - 2018
Począwszy od rozmiaru 8, zalecamy używanie do montażu odpowiedniej wkrętarki z udarem stycznym. Przestrzegać maksymalnego zalecanego momentu obrotowego.
W przypadku stosowania w murze należy przestrzegać danych montażowych dotyczących podłoży, jakie określono w ETA-23/0196.
Kotwienie w betonie, pojedynczy punkt mocowania z aprobatą (śr. 6-14):
W betonie klasy C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)
Kotwy do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie, z aprobatą:
- W betonie klasy C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany), (śr. 5 i śr. 6)
- W stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym C30/37-C50/60, (śr. 6)
Kotwienie w murze z aprobatą (śr. 5-10):
- W cegle pełnej silikatowej i bloczku perforowanym
- W bloczku pełnym
Do mocowania przy obciążeniach od średnich do ciężkich w betonie oraz od lekkich do średnich w murze:
- Mocowanie np. konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt podstawy, podpór, korytek kablowych, rur, balustrad, wyposażenia placu budowy itp. w miejscu instalacji
- Mocowania podlegające oddziaływaniu sejsmicznemu na obszarach narażonych na trzęsienia ziemi (tylko beton)
- Mocowania narażone na działanie ognia
Śruba W-BS/S (stal galwanizowana) może być używana wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Tymczasowe mocowanie wyposażenia placu budowy można wykonywać wewnątrz i na zewnątrz
Do użytku w betonie < C20/25
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!