Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 23 o liczbie wersji: 1.261
ISO 10642, stal nierdzewna A2-070/A2-050, zwykła
ISO 10642, stal ocynkowana, klasa 08.8, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 10642, stal 010.9, zwykła
ISO 10642, stal 08,8 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
DIN 7991, steel 08.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
ISO 10642, stal nierdzewna A4-070/A4-050, zwykła
ISO 10642, stal ocynkowana 08.8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 10642, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), pełny gwint
ISO 10642, stal 012.9, zwykła
ISO 10642, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, czarne (ZNBHL)
DIN 7991, plain steel 08.8
ISO 10642, stal 08.8, zwykła
ISO 10642, stal nierdzewna A2, zwykła, z pełnym gwintem
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.