Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 8 o liczbie wersji: 353
ISO 14579, stal nierdzewna zwykła A2-070
Elementy złączne z czarną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Dekoracyjne czarne wykończenie
ISO 14580, stal ocynkowana, klasa 10.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 14579, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 14580, stal nierdzewna zwykła A2-70
ISO 14580, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Elementy złączne z czarną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji.Dekoracyjne czarne wykończenie