Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 41 o liczbie wersji: 4.606
DIN 912/ISO 4762, stal 8.8, niepowlekana
ISO 4762/DIN 912 stal nierdzewna, A2-70, zwykła
DIN 4762/ISO 912, stal 12.9, niepowlekana
ISO 4762/DIN 912 stal nierdzewna, A4-70, zwykła
ISO 4762, stal ocynkowana 8.8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 4762/DIN 912, stal 10.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4762/DIN 912, stal 8.8, niepowlekana
DIN 7984, stal kwasoodporna A4-070, zwykła
DIN 6912, stal 08.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 6912, stal kwasoodporna A4-070, zwykła
DIN 7984, stal nierdzewna A2-070, zwykła
ISO 4762, stal 12,9 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
ISO 4762, stal 10,9 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
DIN 7984, stal 08.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4762, stal 10.9, ocynk. płatk. srebrna (ZFSHR)
ISO 4762, stal ocynkowana 10,9, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 4762, stal 10.9, ocynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)
ISO 4762, stal 10.9, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (ZSML)
ISO 4762, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (ZSML)
ISO 4762, stal 12.9, lamele cynkowe, srebrne, Geomet 500
DIN 912, stal kl. wytrz. 12.9, zwykła, producent HOLO-KROME®
ISO 4762/DIN 912 stal nierdzewna, A2-80, zwykła
DIN 7984, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
ISO 4762, stal 10.9, ocynk płatkowy, srebro, Geomet 500 A
ISO 4762, stal 10,9, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNBHL)
DIN 6912, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
ISO 4762, stal 8,8, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNBHL)
ISO 4762/DIN 912 stal nierdzewna, A4-80, zwykła
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.