Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Śruba oczkowa PSA
Śruba oczkowa PSA - 1
Śruba oczkowa PSA - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba oczkowa PSA

Bezpieczny punkt mocowania do stosowania jako system mocowania

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Do stosowania jako system mocowania pasa zabezpieczającego zgodnie z normą EN 361 za pomocą odpowiedniego elementu łączącego zgodnie z normą EN 362

  • System mocowania został zaprojektowany tak, aby mógł być przykręcany tylko za pomocą specjalnego klucza dostarczanego w zestawie
Uwaga
  • Podkładki i nakrętki wchodzą w zakres dostawy

  • Jeżeli osprzęt upadł na podłoże lub istnieją wątpliwości co do jego przydatności do użycia, należy go niezwłocznie wymienić

  • Nie wolno używać systemu mocowania z długościami śrub, które uniemożliwiają zamocowanie zgodnie z normami

  • Użyć przeciwnakrętek o klasie wytrzymałości co najmniej 10

  • Otwór z prześwitem elementu nośnego, do którego przymocowany jest punkt mocowania osprzętu, musi być pionowy względem powierzchni styku, a pod względem średnicy, maksymalnie o 2 mm większy od średnicy nominalnej używanej śruby

  • Zaleca się użycie wystarczająco dużej podkładki zgodnie z normą DIN 6340 pod nakrętką sześciokątną

  • Dokręcić system mocowania aż do całkowitego osadzenia na powierzchni kontaktowej