Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba oczkowa PSA
Bezpieczny punkt mocowania do stosowania jako system mocowania
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do stosowania jako system mocowania pasa zabezpieczającego zgodnie z normą EN 361 za pomocą odpowiedniego elementu łączącego zgodnie z normą EN 362
- System mocowania został zaprojektowany tak, aby mógł być przykręcany tylko za pomocą specjalnego klucza dostarczanego w zestawie
- Podkładki i nakrętki wchodzą w zakres dostawy
- Jeżeli osprzęt upadł na podłoże lub istnieją wątpliwości co do jego przydatności do użycia, należy go niezwłocznie wymienić
- Nie wolno używać systemu mocowania z długościami śrub, które uniemożliwiają zamocowanie zgodnie z normami
- Użyć przeciwnakrętek o klasie wytrzymałości co najmniej 10
- Otwór z prześwitem elementu nośnego, do którego przymocowany jest punkt mocowania osprzętu, musi być pionowy względem powierzchni styku, a pod względem średnicy, maksymalnie o 2 mm większy od średnicy nominalnej używanej śruby
- Zaleca się użycie wystarczająco dużej podkładki zgodnie z normą DIN 6340 pod nakrętką sześciokątną
- Dokręcić system mocowania aż do całkowitego osadzenia na powierzchni kontaktowej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!