Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 49 o liczbie wersji: 3.690
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 933, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
ISO 4017, stal ocynkowana 8,8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 933, stal nierdzewna A2, zwykła
ISO 4017, stal nierdzewna A4-50 i A4-70, zwykła
ISO 4017, stal 10.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4017, stal 10.9, zwykła
DIN 933, stal nierdzewna, A2 80, zwykła
ISO 4017, stal nierdzewna zwykła A4 80
ISO 4017, stal 8.8, zwykła
DIN 933, stal 8.8, zwykła
DIN 933, poliamid 6.6, naturalny
ISO 4017, stal 10,9 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
DIN 933, stal nierdzewna, A4 80, zwykła
DIN 933, stal 8.8, ocynk płatkowy, srebrna (ZFSHL)
DIN 933, galvanised steel 10.9, thick-film passivated (VZD)
ISO 4017, stal 8,8 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
DIN 933, mosiądz, niklowany
DIN 933, stal 12.9, zwykła
DIN 933, mosiądz zwykły
DIN 558, stal 4.6, zwykła
ISO 4017, mosiądz niklowany
ISO 4017 stal 10.9 ocynk. nikl. srebrna (ZNSHR)
DIN 933, steel 12.9, zinc flake, silver (ZFSHL)
ISO 4017, stal ocynkowana 10,9, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 4017, poliamid 6.6, naturalny
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.