Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 37 o liczbie wersji: 3.214
ISO 4014, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 931, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4014, stal 10.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4014, stal 10.9, zwykła
DIN 931, stal 10.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
DIN 931 stal nierdzewna zwykła A2
ISO 4014 stal nierdzewna A2, zwykła
DIN 931 stal 8.8U, ocynkowana ogniowo
ISO 4014, stal ocynkowana 8.8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 931, stal 8.8, ocynk płatkowy, srebrna (ZFSHL)
ISO 4014, stal 8,8 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
DIN 931, stal 10.9, ocynk płatkowy, srebrna (ZFSHL)
DIN 601, stal 4.6, zwykła
DIN 931, galvanised steel 10.9, thick-film passivated (VZD)
ISO 4014 steel 10.9 zinc flake silver (ZFSHR)
DIN 931, stal 8.8, zwykła
DIN 931, stal ocynkowana 8.8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 4014, stal ocynkowana 6.8, powłoka niebieska (A2K)
DIN 931, stal 12.9, zwykła
ISO 4014 stal nierdzewna A4-80, zwykła
ISO 4014, stal 10,9 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
DIN 601, stal 4.6, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), z nakrętką
ISO 4016, stal 4.6, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 931, stal 10.9, zwykła
ISO 4014, stal 8.8, zwykła
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.