Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Stopniowe wiertło spiralne HSS AlTiN z technologią SMART STEP
Wysokowydajne wiertło stopniowe z unikalną technologią SMART STEP, innowacyjnym kątem natarcia pomiędzy poszczególnymi przejściami stopniowymi i powłoką AlTiN zapewniającą niezwykle szybkie, wygodne i długotrwałe użytkowanie we wszystkich powszechnie używanych materiałach o grubości materiału do 3,5 mm.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Innowacyjna geometria z trzema powierzchniami wiórów pomiędzy poszczególnymi przejściami stopniowymi
- Do 3x dłuższa żywotność w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi powlekanymi wiertłami stopniowymi
- Znacznie szybsze wiercenie w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi powlekanymi wiertłami stopniowymi
- Minimalny wysiłek podczas pracy
- Całkowicie płynny i doskonale kontrolowany proces wiercenia
- Znacznie mniej zadziorów
Technologia SMART STEP
- Do 3x szybsze wiercenie w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stopniowymi
- Precyzyjne wiercenie bez centrowania lub punktowania centrującego
- Blacha nie ulega odkształceniu
- Proste wiercenie lub powiększanie istniejącego otworu
- Praca bez obracania i pociągania materiału
- Precyzyjne, okrągłe wiercenie bez pęknięć i odprysków
Głęboki szlifowany rowek spiralny
Doskonałe usuwanie wiórów
Wielowarstwowa powłoka AlTiN chroniąca przed zużyciem
- Odporność na bardzo wysokie temperatury, do 1150°C
- Bardzo wysoka twardość powłoki: 3200 HV
- Wielowarstwowa struktura zapewnia optymalne usuwanie wiórów i lepsze właściwości skrawania (zapobiega topieniu się materiału)
3-częściowy płaski uchwyt narzędziowy
- Bez ślizgania w uchwycie wiertarskim, szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przeniesienie mocy
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów, wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
- Chłodzenie nie jest bezwzględnie konieczne, ale znacznie wydłuża żywotność
- Przestrzegać tabeli prędkości obrotowych
- Nie naciskać podczas wiercenia. Wiertło stopniowe automatycznie wsuwa się w blachę.
- Idealne narzędzie do obróbki blachy.
- Centrowanie, wiercenie punktowe, wytaczanie i gratowanie blachy, rur i profili w jednym kroku. Można używać zarówno w wiertarkach ręcznych, jak i sprzęcie stacjonarnym.
- Idealnie nadaje się do prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych i grzewczych, w warsztatach samochodowych, technologii budowy maszyn, produkcji szaf rozdzielczych oraz opracowywania pojemników i urządzeń.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!