Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej cyjanoakrylowy Klebfix, 2-składnikowy
Przezroczysty, wypełniający szczeliny, elastyczny, 2-składnikowy klej cyjanoakrylowy
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do uniwersalnych zastosowań
- Doskonała przyczepność do wielu rożnych powierzchni
- Praktycznie przezroczyste wiązanie PMMA
- Duża możliwości wypełniania szczelin, minimalna kurczliwość
- Silne przyleganie początkowe
- Możliwość obrabiania
Bardzo duża przyczepność
Nośność po utwardzeniu do 75 kg/cm²
Konsystencja żelowa
Może być również stosowany na powierzchniach pionowych i nad głową
Łatwe zastosowanie
- Jest dostarczany w praktycznej strzykawce — nie wymaga pistoletu
- Cienka końcówka mieszająca gwarantuje precyzyjne nakładanie
Odporność na benzynę i olej napędowy
Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu.
Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których używany jest czysty tlen lub w środowiskach o bardzo wysokim stężeniu tlenu. Nie stosować na silnie chlorowanych lub silnie utleniających podłożach.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 w 1 | Klebfix 4 w 1 Nakładanie pędzlem | Klebfix GAN | Klebfix 2-komponentowy | ||
Metal | aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Ołów | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
stal nierdzewna | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Miedź | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Mosiądz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Stal/żelazo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cynk | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tworzywo sztuczne | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
TWS | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Guma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pianki sztywne | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Poliwęglan = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polistyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Styropian | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Powierzchnie malowane | Powierzchnie malowane | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Drewno i materiały drzewne | Drewno (MDF, płyta wiórowa) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Panele laminowane (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Panele dekoracyjne | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korek | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kamień i materiały budowlane | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Powierzchnie bitumiczne | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gazobeton, gips, płyta gipsowo kartonowa | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kamień syntetyczny (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kamień naturalny (marmur, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kamień | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Płyty pilśniowe cementowe | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Inne | Emalia | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Szkło | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Włókno szklane | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Lustro | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelana, ceramika, płytki | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tektura | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Siatka | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Skóra | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 | ||
1. Z podkładem 0893 091 5 2. Z aktywatorem 0893 301 20 |
Znakomicie nadaje się do klejenia części o różnych lub nieznanych szczelinach klejących (do 6 mm) lub do zastosowań, w których nadmiar kleju musi zostać całkowicie utwardzony. Duża wydajność wypełniania szczelin i duża przyczepność początkowa na większości powierzchni sprawiają, że system nadaje się idealnie do napraw. Żelowa konsystencja zapobiega ściekaniu nawet na pionowych powierzchniach.
- Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z kurzu lub smaru.
- Włożyć popychacz, a następnie odkręcić nasadkę i przykręcić mieszalnik. Nie należy używać pierwszego 1 do 2 cm zmieszanego kleju z kartusza.
- Następnie szybko nałożyć klej na jedną z dwóch łączonych części i połączyć je w ciągu 1 minuty. Po połączeniu dwóch elementów można zmienić ich położenie jeszcze przez 15–30 sekund (w zależności od materiału). Klejone elementy należy równomiernie docisnąć/zamocować. Czas wiązania to czas potrzebny do momentu, gdy klej będzie w stanie utrzymać masę 3 kg przez 10 sekund przy powierzchni klejenia 250 mm². Czas wiązania zależy od podłoża (patrz tabela na karcie danych technicznych).
- Po ok. 5 minutach uzyskuje się dobrą wytrzymałość początkową, po 10 minutach dobrą wytrzymałość, a po 24 godzinach wytrzymałość końcową. Czas utwardzania zależy jednak od temperatury.
- Aby kontynuować używanie mieszacza, należy użyć ponownie kleju po nie więcej niż 2 minutach lub wycisnąć kilka kropli z rurki mieszającej, aby nie zatkać jej utwardzanym materiałem. Jeśli praca zostanie przerwana na dłużej niż 2 minuty, należy wymienić rurkę mieszającą.
- Po zakończeniu zdjąć mieszadło i ponownie zakręcić nasadkę uszczelniającą.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!