Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klej cyjanoakrylowy Klebfix Easy Pen
Klej cyjanoakrylowy Klebfix Easy Pen - 1
Klej cyjanoakrylowy Klebfix Easy Pen - 2
Klej cyjanoakrylowy Klebfix Easy Pen - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klej cyjanoakrylowy Klebfix Easy Pen

Zapewnia wygodną i bezwysiłkową pracę. Bardzo łatwa obsługa jedną ręką.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Konstrukcja Easy Pen


  • Ergonomiczne dopasowany do dłoni

  • Stabilny i wytrzymały

  • Dźwignia umożliwiająca łatwą i bezwysiłkową pracę bez nadmiernego nacisku


Przemyślane specjalne zamknięcie


  • Obsługa jedną ręką

  • Precyzyjne dozowanie

  • Zapobiega przyklejaniu końcówki


Klejenie w ciągu kilku sekund


  • Może być natychmiast dalej obrabiany

  • Szybkie naprawy

  • Prosta konstrukcja możliwa bez dodatkowego mocowania


Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu

Potwierdzenie właściwości

Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151994


Testowany przez NSF zgodnie z NSF/ANSI 61 do użytku z wodą pitną i do innych zastosowań domowych

Uwaga
  • Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

  • Jeśli powierzchnie są zbyt suche lub kwaśne, opóźni to utwardzenie lub zapobiegnie jego utwardzeniu, podczas gdy wyższe poziomy wilgotności i powierzchni alkalicznych będą miały skutek przyspieszony.

  • Ze względu na ciśnienie pary płynnego kleju, powolne utwardzanie nadmiaru produktu wokół obszaru klejenia może spowodować biały osad (wykwity). Są to utwardzane opary kleju. Można je usunąć np. izopropanolem lub acetonem. Ważne jest, aby powierzchnie czyszczonych części były również odporne na działanie tych rozpuszczalników. Wykwity można ograniczyć stosując klej oszczędnie i zapewniając odpowiednią wilgotność powietrza i wentylację miejsca pracy.
Obszar zastosowania