Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej cyjanoakrylowy Klebfix Easy Pen
Zapewnia wygodną i bezwysiłkową pracę. Bardzo łatwa obsługa jedną ręką.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Konstrukcja Easy Pen
- Ergonomiczne dopasowany do dłoni
- Stabilny i wytrzymały
- Dźwignia umożliwiająca łatwą i bezwysiłkową pracę bez nadmiernego nacisku
Przemyślane specjalne zamknięcie
- Obsługa jedną ręką
- Precyzyjne dozowanie
- Zapobiega przyklejaniu końcówki
Klejenie w ciągu kilku sekund
- Może być natychmiast dalej obrabiany
- Szybkie naprawy
- Prosta konstrukcja możliwa bez dodatkowego mocowania
Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu
Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151994
Testowany przez NSF zgodnie z NSF/ANSI 61 do użytku z wodą pitną i do innych zastosowań domowych
- Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.
- Jeśli powierzchnie są zbyt suche lub kwaśne, opóźni to utwardzenie lub zapobiegnie jego utwardzeniu, podczas gdy wyższe poziomy wilgotności i powierzchni alkalicznych będą miały skutek przyspieszony.
- Ze względu na ciśnienie pary płynnego kleju, powolne utwardzanie nadmiaru produktu wokół obszaru klejenia może spowodować biały osad (wykwity). Są to utwardzane opary kleju. Można je usunąć np. izopropanolem lub acetonem. Ważne jest, aby powierzchnie czyszczonych części były również odporne na działanie tych rozpuszczalników. Wykwity można ograniczyć stosując klej oszczędnie i zapewniając odpowiednią wilgotność powietrza i wentylację miejsca pracy.
Do klejenia metalu, tworzyw sztucznych oraz części kauczukowych ze sobą oraz w dowolnych kombinacjach.
Klejone części muszą być czyste, odtłuszczone i suche.
Nałożyć cienką, równą warstwę kleju tylko na jedną z klejonych powierzchni. Szybko połączyć części i docisnąć do siebie w celu zapewnienia pełnego kontaktu.
W celu przyspieszenia reakcji klejów cyjanoakrylowych Würth należy użyć aktywatora. Można go z reguły używać na wszystkich powierzchniach, ale najpierw należy sprawdzić przydatność na ukrytym fragmencie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!