Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczeliwo do gwintów, mocne
Mocny, możliwy do usunięcia środek uszczelniający i mocujący — system dozowania obsługiwany jedną ręką
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonale nadaje się do połączeń śrubowych narażonych na duże obciążenia
- Uzyskuje się uszczelnienie 100%, nie są wymagane żadne dodatkowe zabezpieczenia
- Chroni przed korozją spowodowaną tarciem i rdzą
Możliwość usunięcia po podgrzaniu do temperatury 300°C!
W normalnych warunkach można poluzować tylko termicznie
Doskonała stabilność nośnika i termiczna
Uniwersalne produkty o szerokiej gamie zastosowań
Zapobiega odłączaniu się, np. poprzez drgania i obciążenia udarowe
Brak niepożądanych problemów z blokowaniem, np. w przypadku mechanicznego zabezpieczenia przed luzowaniem się śrub
Wysoka odporność
Odporność na działanie wielu zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw
(patrz wyszczególnienie odporności)
Bez silikonów, rozpuszczalników i olejów
System DOS:
- Praktyczna obsługa jedną ręką dzięki inteligentnej blokadzie obrotu
Jedna ręka zawsze pozostaje wolna.
- Płynnie regulowany układ dozowania
Dozowanie można dostosować do danego zastosowania oraz ograniczyć zużycie i koszty do minimum.
- Brak pozostałości materiału w szyjce dozownika
Optymalizacja kosztów dzięki opróżnianiu praktycznie bez pozostałości produktu
W przypadku dłuższego kontaktu następujące tworzywa sztuczne mogą wchodzić w reakcje: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane.
Do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych o wysokiej wytrzymałości, takich jak śruby, kołki gwintowane, nakrętki, korki gwintowane, wkładki gwintowane, łożyska kulkowe i wałeczkowe, które normalnie nie wymagają poluzowania. Mocne szczeliwo do gwintów jest przeznaczone do stosowania przy produkcji pojazdów osobowych i użytkowych, przy obróbce metali i produkcji narzędzi, w przemyśle stoczniowym, przy budowie maszyn i silników oraz przy produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
To płynne tworzywo sztuczne utwardza się w kontakcie z metalem przy braku tlenu. Powierzchnie styku muszą być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Zwilżyć łączone powierzchnie odpowiednią ilością i natychmiast je połączyć.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!