Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Szczeliwo do gwintów, mocne
Szczeliwo do gwintów, mocne - 1
Szczeliwo do gwintów, mocne - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczeliwo do gwintów, mocne

Mocny, możliwy do usunięcia środek uszczelniający i mocujący — system dozowania obsługiwany jedną ręką

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Doskonale nadaje się do połączeń śrubowych narażonych na duże obciążenia


  • Uzyskuje się uszczelnienie 100%, nie są wymagane żadne dodatkowe zabezpieczenia

  • Chroni przed korozją spowodowaną tarciem i rdzą


Możliwość usunięcia po podgrzaniu do temperatury 300°C!


W normalnych warunkach można poluzować tylko termicznie



Doskonała stabilność nośnika i termiczna


Uniwersalne produkty o szerokiej gamie zastosowań



Zapobiega odłączaniu się, np. poprzez drgania i obciążenia udarowe


Brak niepożądanych problemów z blokowaniem, np. w przypadku mechanicznego zabezpieczenia przed luzowaniem się śrub



Wysoka odporność


Odporność na działanie wielu zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw
(patrz wyszczególnienie odporności)



Bez silikonów, rozpuszczalników i olejów



System DOS:


  • Praktyczna obsługa jedną ręką dzięki inteligentnej blokadzie obrotu

Jedna ręka zawsze pozostaje wolna.


  • Płynnie regulowany układ dozowania

Dozowanie można dostosować do danego zastosowania oraz ograniczyć zużycie i koszty do minimum.


  • Brak pozostałości materiału w szyjce dozownika

Optymalizacja kosztów dzięki opróżnianiu praktycznie bez pozostałości produktu

Uwaga

W przypadku dłuższego kontaktu następujące tworzywa sztuczne mogą wchodzić w reakcje: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane.