Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Fügefest, odporne na wysoką temperaturę
Przeznaczony do mocowania tulei oraz łożysk narażonych na działanie wysokiej temperatury.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Maksymalna pojemność napełniania złącza wynosi 0,2 mm
- Zapobiega korozji ciernej
- Wytrzymałość w 100°C nadal wynosi 85% maksymalnej wytrzymałości
- Szybkie utwardzanie
- Odporny na działanie wielu zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw
- Bez silikonu i rozpuszczalników
W przypadku dłuższego kontaktu następujące tworzywa sztuczne mogą wchodzić w reakcje: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane. Zalecamy każdorazowo wykonanie prób we własnym zakresie.
Do mocowania połączeń cylindrycznych, takich jak tuleje i łożyska, narażonych na działanie wysokich temperatur. Odporny na wysokie temperatury klej Fügefest jest przeznaczony do stosowania w przemyśle samochodowym i pojazdów użytkowych, przy obróbce metali i produkcji narzędzi, w przemyśle stoczniowym, przy budowie maszyn i silników oraz przy budowie urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
To płynne tworzywo sztuczne utwardza się w kontakcie z metalem przy braku tlenu. Powierzchnie styku muszą być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Zwilżyć łączone powierzchnie odpowiednią ilością i natychmiast je połączyć.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!