Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szlifierka akumulatorowa TG 12-A
Bardzo kompaktowe i praktyczne elektronarzędzie 12 V do wszelkich prac związanych z cięciem, przy których ważna jest szybkość. Wybierz odpowiednią moc akumulatora za pomocą narzędzia do WYBIERANIA MOCY.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
Lekkie i praktyczne narzędzie do szybkiego i bezwysiłkowego wykonywania prac na placach budowy.
Szybkie działanie
- Mocny silnik EC: bezszczotkowy, o dużej mocy, trwały, wydajny i bezobsługowy
- Duża prędkość cięcia
Szybkie hamowanie
Zatrzymanie tarczy tnącej w mniej niż 1 sekundę po wyłączeniu urządzenia (w zależności od masy tarczy tnącej).
Łatwa wymiana tarcz
Przy wymianie tarcz nie jest konieczny stały nacisk na blokadę wrzeciona.
Szybkonastawna osłona
Regulacja osłony zabezpieczającej bez użycia narzędzi
Wyposażony w zestaw akumulatorów litowo-jonowych
Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Praktyczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.
Możliwość wykorzystania do wielu zastosowań i materiałów
Zgodność z wszystkimi systemami zasilania akumulatorowego 10,8 V i 12 V
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!