Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szpachla ognioochronna 5 KS SP
Uniwersalna szpachla ogniochronna do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wodna, lepka i niehigroskopijna szpachla ogniochronna o działaniu ablacyjnym.
Szpachla ogniochronna to niezawierająca rozpuszczalników i halogenów emulsja syntetyczna zawierająca pigmenty zmniejszające palność. Szpachla ogniochronna klasyfikowana jest jako niskoemisyjna i nie zawiera boru, plastyfikatorów, formaldehydu ani alkilofenoli etoksylowanych (APEO).
- Nie zawiera rozpuszczalników, brak emisji LZO
- Można obciążać mechanicznie
- Przepuszczalność dla wody zgodnie z DIN 1048
- Odporność na olej i benzynę
- Wodoodporność i odporność na promieniowanie UV zgodnie z DIN 53 384
- Dobra odporność na starzenie się
- Zachowuje elastyczność po wyschnięciu, nawet w przypadku grubej warstwy
Dobrze wymieszać przed użyciem. Oczyścić krawędzie otworu. Możliwe rozcieńczenie wodą o maks. 3%.
Po użyciu dokładnie uszczelnić otwarte pojemniki.
Do stosowania w systemach uszczelnienia płyty z włókna mineralnego EI 60 i EI 90/EI 120. Systemy mieszanego przelotu do uszczelniania kabli elektrycznych i przewodów palnych/niepalnych.
- Łatwe nakładanie przy użyciu kielni
- Nakładana ilość: 1,35 mm na mokro = 1 mm na sucho = 1,82 kg/m2
- Możliwe rozcieńczenie wodą o maks. 3%
- Wstępna suchość po ok. 3 godzinach w temperaturze 20°C.
- Pełna suchość po ok. 24 godzinach w temperaturze 20°C.
W systemie mieszanego przelotu tylko cięte krawędzie płyty z włókna mineralnego muszą być pokryte dookoła. Kable w przegrodzie nie muszą być powlekane.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!