Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szpachlówka wykańczająca VAKU 30
Uniwersalna szpachlówka wykańczająca o znakomitych właściwościach. Można nakładać szpachlą lub obrabiać jak drobnoziarniste szpachlówki wykańczające.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Brak odspajania się krawędzi przy szlifowaniu drobnoziarnistym
Optymalna elastyczność dla uzyskania zamkniętych, gładkich powierzchni
Nie wymaga ponownej obróbki przy użyciu drobnoziarnistego podkładu wypełniającego
Szybkoschnący
Zapewnia szybką dalszą obróbkę, co pozwoli zaoszczędzić czas (szlifowanie, wypełnianie, malowanie wierzchnie)
Łatwe szlifowanie, minimalne gromadzenie się kurzu
- Prosta obsługa
- Upraszcza dalszą obróbkę
Wysoka wydajność wypełniania i duża stabilność pod obciążeniem
Odporność na temperaturę do 80°C
Wskazówka 1
W celu zapewnienia optymalnej ochrony przed korozją i niezawodnej przyczepności zagruntować obszar dwuskładnikowym preparatem gruntującym Multi-Fill (nie stosować jednoskładnikowego preparatu gruntującego ponieważ może on osłabić przyczepność) przed nałożeniem szpachlówki wykańczającej
Wskazówka 2
Im mniej, tym lepiej. Aby struktura nie była porowata, szpachlówkę wykańczającą nakładać kilkoma cienkimi warstwami.
Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 30: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 0 g/
Nie stosować na silnie zwietrzałych powierzchniach.
Doskonała przyczepność do żelaza, stali, aluminium, powierzchni ocynkowanych i cynkowanych ogniowo, GFRP i wielu gatunków drewna
Uniwersalny, może być stosowany na wielu powierzchniach materiałowych
Motoryzacja/transport
Do budowy i naprawy pojazdów silnikowych. Zapewnia przyczepność do stali, aluminium, cynku i kompozytów GFRP
Metal
W budowie maszyn w celu wyrównania otworów i miejsc spawania. Uniwersalna przyczepność do stali, aluminium i cynku
Drewno
Idealny jako szpachla naprawcza do użytku w budownictwie. Uniwersalne zastosowanie do różnych typów drewna. Idealne rozwiązanie do renowacji drewna, do budowy drzwi i okien. Nie nadaje się do drewna olejowanego. Nie stosować na silnie zwietrzałych powierzchniach.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu
Powierzchnie szlifowane
Jeśli to możliwe, materiały poliestrowe należy szlifować dopiero po wyschnięciu ze względu na wrażliwość na wodę.
Aby zapobiec późniejszym reklamacjom, zawsze zapewniać prawidłowe proporcje pomiędzy szpachlówką wykańczającą a utwardzaczem.
Dozowanie: 2% utwardzacza
Żywotność
4-5 minut przy 20°C
Czas schnięcia
20-30 minut przy 20°C
Papier ścierny
- P80-280
- Szlifowanie na mokro tylko po całkowitym wyschnięciu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!