Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szpachlówka wykańczająca VAKU 50
Elastyczna szpachlówka wykańczająca do stosowania na tworzywach sztucznych, które nadają się do malowania
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoki poziom elastyczności
Idealne rozwiązanie do modelowania i retuszu konturów
Doskonała przyczepność
Krótki czas schnięcia
Oszczędza czas, ponieważ dalsza obróbka może być kontynuowana natychmiast
Łatwość szlifowania
Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika
Można stosować również na innych podłożach
Wielofunkcyjna
Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 50: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 3 g/l.
Odporność na temperaturę do 80°C
Wskazówka: Zalecamy przeprowadzenie badań wstępnych ze względu na szeroką gamę mieszanek tworzyw sztucznych! W celu zapewnienia optymalnej przyczepności zaleca się obróbkę wstępną 1-składnikowym preparatem gruntującym do tworzyw sztucznych.
Nie nadaje się do naprawy pękniętych miejsc.
Aby zapobiec późniejszym reklamacjom, zawsze zapewniać prawidłowe proporcje pomiędzy szpachlówką wykańczającą a utwardzaczem.
Motoryzacja/transport:
W produkcji i naprawie pojazdów. Elastyczna szpachlówka wykańczająca do naprawy zarysowań, wgnieceń i konturów (np. uszkodzeń zderzaków) na częściach wykonanych z tworzyw sztucznych, które nadają się do malowania.
Metal:
Elastyczna szpachlówka wykańczająca do naprawy zarysowań, wgnieceń i konturów na częściach wykonanych z tworzyw sztucznych, które nadają się do malowania.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i oczyszczona ze smaru. Szlifowanie powierzchni Gdzie tylko jest to możliwe, materiały poliestrowe szlifować wyłącznie po wyschnięciu, ze względu na wrażliwość na wodę. Patrz odrębne informacje dotyczące szlifowania mokro.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!