Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szpachlówka wykańczająca VAKU 70
Szpachlówka wykańczająca do części wzmocnionych włóknem szklanym do łączenia pęknięć, otworów i do naprawy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zrównoważona proporcja włókien szklanych
- Doskonałe nakładanie
- Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika
Doskonała przyczepność i stabilność
- Doskonale nadaje się do powierzchni pionowych
- Doskonała przyczepność do żelaza, stali, aluminium, powierzchni ocynowanych zwyczajnie i ogniowo.
- Doskonale sprawdza się jako szpachlówka wykańczająca obrabiana szpachlą po naprawie części GFRP żywicą naprawczą VAKU 80.
Szybkie utwardzanie
- Do szybkiej, oszczędnej czasowo, dalszej obróbki.
Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 70: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
Odporność na temperaturę do 80°C
Wskazówka: Możliwość powlekania szpachlówkami wykańczającymi VAKU 20, VAKU 30 i VAKU 40 bez szlifowania pomiędzy powłokami.
Aby zapobiec późniejszym reklamacjom, zawsze zapewniać prawidłowe proporcje pomiędzy szpachlówką wykańczającą a utwardzaczem.
Motoryzacja/transport:
Do budowy i naprawy pojazdów w celu wyrównania nierówności, pęknięć i otworów. Do naprawy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym. Dodatki do samochodów ciężarowych i osobowych.
Metal:
Do maszyn i konstrukcji stalowych w celu wyrównania większych uszkodzonych powierzchni. Do naprawy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i oczyszczona ze smaru. Szlifowanie powierzchni Gdzie tylko jest to możliwe, materiały poliestrowe szlifować wyłącznie po wyschnięciu, ze względu na wrażliwość na wodę. Patrz odrębne informacje dotyczące szlifowania mokro.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!