Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szybkozłączka do instalacji z gwintem wewnętrznym Seria 2000
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoki przepływ, do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
Optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie go przez urządzenia przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty energii.
Ergonomicznie ukształtowana tuleja blokująca
Zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.
Niska siła łączenia umożliwia obsługę jedną ręką.
Proste, szybkie i bezpieczne łączenie i rozłączanie wymaga jedynie minimalnej siły.
Szczelne połączenia
Niski pobór mocy i wysoka wydajność
Hartowane tuleje blokujące
Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość.
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.
Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza
Materiał: Stal
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!