Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Taśma uszczelniająca VKP® PLUS
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 3
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 4
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 5
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 6
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 7
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 8
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 9
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 10
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 11
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 12
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 13
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 14
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 15
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 16
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 17
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 18
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 19
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 20
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 21
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 22
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 23
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 24
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 25
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 26
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 27
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 28
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 29
Taśma uszczelniająca VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 30

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma uszczelniająca VKP® PLUS

Wysokiej jakości, wodoodporna, skompresowana taśma uszczelniająca klasy BG1 o bezpiecznego i trwałego uszczelniania złączy do ponad 600 Pa

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 24
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
Przetestowane właściwości uszczelniające ponad 600 Pa, BG1 zgodnie z normą DIN 18542:2009


Gwarantowana odporność na intensywny deszcz potwierdzona badaniami.



Produkt składowy Würth Sealing System


Taśmy są kompatybilne z innymi produktami uszczelniającymi systemu Würth.



Bezpieczne dla środowiska


Bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego
zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonymi
przez Instytut TÜV Rheinland.



Bez rozpuszczalników i EMICODE EC1plus


Produkt bezpieczny dla ludzi i środowiska



Wypełnianie szczelin zapewniające szczelność na zacinający deszcz


Dzięki doskonałej rozprężności i szerokiej gamie tolerancji wymiarów taśm, wszelkie zmiany szerokości szczelin związane z ruchami elementów są kompensowane i mostkowane.

Pozwala to na zmniejszenie liczby indeksów (liczby taśm) i kosztów logistycznych.



Struktura wodoodporna i paroprzepuszczalna


Odpowiednio skompresowana taśma chroni przed intensywnym deszczem, ale dzięki paroprzepuszczalności zapewnia doskonałą kontrolę wilgotności połączenia.

Potwierdzenie właściwości

Systemy uszczelniania złączy zgodne z programem certyfikacji QM360: 2014, nr rej. 188 7050098

Uwaga

Czas rozprężania nie podlega ścisłej specyfikacji; wartości zostały ustalone na podstawie własnych doświadczeń. Szybkość rozprężania zależy od czasu i temperatury przechowywania oraz temperatury podczas montażu. Im dłuższy czas przechowywania oraz niższa temperatura podczas montażu, tym dłuższy czas rozprężania.



Odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne jest gwarantowana tylko wtedy, gdy montaż zapewnia odporność na intensywny deszcz.

Obszar zastosowania