Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Mocowanie materiałów izolacyjnych W-DH
Do mocowania plandek izolacyjnych lub arkuszy tworzyw sztucznych do drewnianych ram za pomocą odpowiednich wkrętów do drewna (np. A® 4)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysokiej jakości propylen (PP)
- Stabilność termiczna od -40°C do +100°C
- Szybka i łatwa instalacja
- Podkładka izolacyjna może być używana z kotwami wbijanymi
- Podkładka izolacyjna może być przymocowana do drewna za pomocą wkrętów do płyt wiórowych
- Zabezpieczanie plandek i blach plastikowych w sektorze budowlanym
- Podstawa ∅ 50 mm do mocowania twardego, samonośnego materiału izolacyjnego, np. polistyrenu
- Podstawa ∅ 90 mm do mocowania miękkiego materiału izolacyjnego, np. wełny mineralnej i szklanej
- Do stosowania w betonie i murze w połączeniu z kotwami wbijanymi ∅ 8 mm
- Do stosowania w drewnie w połączeniu z płytą wiórową lub wkrętami do drewna z min. łbem ∅ 12 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!