Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Opaska do przewodów, zacisk krawędziowy
Zacisk krawędziowy z wbudowanym zaciskiem metalowym do łączenia i mocowania kabli, przewodów i rur.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Alternatywne rozwiązanie, gdy nie można wiercić otworów ani używać klejów ze względu na wysoką temperaturę.
Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Zacisk krawędziowy wystarczy przymocować ręcznie do krawędzi blachy lub elementu z tworzywa sztucznego.
- Zintegrowany zacisk ze stali sprężynowej jest odporny na korozję i gwarantuje pewne mocowanie do krawędzi.
Elastyczność dzięki możliwości montażu opaski do przewodów w czterech kierunkach:
- Pod kątem 90° lub równolegle do krawędzi
- Na krawędzi lub na jej boku
Do krawędzi od 0,7 do 3,0 mm
Do opasek do przewodów o szerokości do 4,8 mm
Zakłady i warsztaty motoryzacyjne
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!