Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek uniwersalny SHARK® TWIST
Innowacyjny kołek uniwersalny łączy w sobie wydajność, elastyczność i łatwość montażu, zapewniając tym samym szeroki zakres możliwych zastosowań.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybki, wygodny montaż
- Łatwy: Możliwość osadzenia w otworze za pomocą jednego palca, bez konieczności stosowania młotka
- Szybki: Bardzo łatwe wkręcanie łącznika
- Uniwersalny: Do wkrętów z gwintem do drewna i gwintów metrycznych
- Elastyczny: Wybrany rozmiar kołka można użyć z więcej niż jedną średnicą wkręta
Wysoki stopień bezpieczeństwa
- Innowacyjny: 8-krotny węzeł o wyjątkowo dużej powierzchni styku
- Przetestowany: Przetestowane, wysokie wartości obciążenia
- Zoptymalizowany: Niski moment wkręcania i wysoki moment dokręcania
- Brak możliwości obrócenia się kołka w wykonanym otworze (podczas wkręcania łącznika)
- Certyfikowany: Objęty Europejską Oceną Techniczną (do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie i murze, w połączeniu z wkrętem ASSY-D)
Odporne na biodegradację, warunki atmosferyczne i starzenie
- Odporność na promieniowanie UV < 6 tygodni
- Nie zawiera halogenu ani silikonu
DODATKOWO: Dzięki specjalnej kompozycji tworzywa sztucznego, kołki SHARK® TWIST można używać w połączeniu z gwintami metrycznymi, wykorzystując np. elementy gwintowane przy podwieszaniu instalacji sanitarnych lub śruby metryczne.
- Uniwersalny kołek tworzywowy
- Do stosowania w betonie, podłożach murowych (cegła pełna, cegła pełna silikatowa, cegła perforowana, cegła perforowana silikatowa, beton komórkowy) oraz w materiałach panelowych (płyty gipsowe, gips-karton, płyty gipsowo-włóknowe).
- Odpowiedni do mocowania elementów takich jakich: karnisze, półki ścienne, szafki ścienne, obrazy, lustra, lampy, kanały kablowe, obejmy rurowe, przełączniki elektryczne, wieszaki na ręczniki, znaki informacyjne, czujniki ruchu itp.
- Do mocowania elementów w połączeniu z wkrętem do drewna lub płyt wiórowych.
- Kołki mogą być używane w środowisku zewnętrznym lub wilgotnym w połączeniu z łącznikiem ze stali nierdzewnej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!