Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Odkurzacz bezprzewodowy do pracy na sucho AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Odkurzacz bezprzewodowy do pracy na sucho AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 1
Odkurzacz bezprzewodowy do pracy na sucho AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 2
Odkurzacz bezprzewodowy do pracy na sucho AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 3
Odkurzacz bezprzewodowy do pracy na sucho AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 4
Odkurzacz bezprzewodowy do pracy na sucho AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Odkurzacz bezprzewodowy do pracy na sucho AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

Kompaktowy i przenośny uniwersalny odkurzacz akumulatorowy z certyfikatem L i ręcznym czyszczeniem filtra do użytku przenośnego

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Dwa poziomy mocy: Tryb Max zapewniający maksymalną moc lub tryb Eco zapewniający dłuższy czas pracy na akumulatorze

  • Nadaje się do odkurzania i usuwania wiórów, pyłu i zwiercin

  • Uniwersalność: Funkcja dmuchawy do przedmuchiwania i suszenia

  • Certyfikat klasy L dla pyłów gwarantuje skuteczność zbierania pyłu na poziomie 99% zgodnie z normą EN 60335-2-69

  • Stała duża moc ssania i długa żywotność filtra dzięki zastosowaniu półautomatycznego czyszczenia filtra

  • Łatwa obsługa w połączeniu z maszynami dzięki adapterowi w zestawie

  • Wygodne, zintegrowane otwory do przechowywania końcówki szczelinowej, końcówki do tapicerki i adaptera do narzędzi elektrycznych

  • Pasek na ramię zwiększa wygodę podczas pracy w ruchu

  • Wytrzymała obudowa z gumowymi osłonami do przechowywania bez ryzyka uszkodzenia materiał