Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uniwersalny środek czyszczący R1
Uniwersalny, przyjazny dla środowiska środek czyszczący do pojazdów, warsztatów, biur, wnętrz, dywanów, tapicerki i wszystkich powierzchni wodoodpornych
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoka wydajność czyszczenia
Nawet trudne do usunięcia zanieczyszczenia są szybko i dokładnie usuwane
Nie uszkadza materiałów
- Wszechstronne zastosowanie
- Bezpieczeństwo farb, gumy i tworzyw sztucznych
Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika
Przyjemny zapach
Nie szkodzi środowisku naturalnemu
- Biodegradowalność
- Nie zawiera silikonu i AOX
- Nie zawiera fosforanów
- Nie zawiera rozpuszczalnika
Szybki rozkład w wodzie ściekowej zgodnie z austriacką normą testową B5105
Olej i smar są usuwane bez emulgowania. Ścieki płynne mogą być łatwo rozdzielone przez separator oleju lekkiego.
Nakładanie maszynowe i ręczne
Usuwa tłuszcz i zanieczyszczenia z nikotyny, zanieczyszczenia pigmentowe i nagromadzone zanieczyszczenia zaledwie po krótkim okresie nasiąkania.
Gorąca woda zwiększa efekt czyszczenia
Idealny środek do czyszczenia pojazdów wewnątrz i na zewnątrz (obróbka pojazdów). Nadaje się idealnie do czyszczenia powierzchni malowanych, części z tworzyw sztucznych, podsufitek z tkanin, brezentu, wykończeń wnętrza, dachów winylowych, tapicerki, dywanów i wszystkich powierzchni wodoodpornych
Nałożyć na zanieczyszczony obszar w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej wodą zależnie od stopnia zanieczyszczenia, pozostawić na chwilę do działania, a następnie wytrzeć lub spłukać wodą
Tabela mieszania:
- Środek czyszczący HP – ilość produktu 5%
- Urządzenie czyszczące na mokro/sucho – ilość produktu 5%
- Ręcznie – ilość produktu 35%
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!