Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Urządzenie OBD L do wykonywania kopii zapasowej danych
Przewód połączeniowy do wykonywania kopii zapasowej danych pojazdu na czas wymiany akumulatora
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Połączenie między złączem OBD II i gniazdem zapalniczki 12 V
- Wizualne wsparcie procesu połączenia za pomocą układu elektronicznego i diod LED
- Idealne przedłużenie do urządzeń rozruchowych dzięki wbudowanemu gniazdu zapalniczki
Niektórzy producenci pojazdów uniemożliwili korzystanie z urządzeń do przechowywania danych za pośrednictwem połączenia OBD II. Przed przystąpieniem do użytkowania należy uzyskać od producenta informację, czy urządzenia do przechowywania danych mogą być używane w danym pojeździe.
Wyłączyć zapłon i wszystkie odbiorniki energii w pojeździe. Podłączyć wtyczkę w standardzie gniazda zapalniczki do źródła zasilania 12 V — zostanie podświetlony pierwszy stopień żółtej diody LED połączenia (CONNECTED ). Podłączyć wtyczkę OBD II do pojazdu — zostanie podświetlony drugi stopień żółtej diody LED połączenia (CONNECTED). Gdy zacznie świecić zielona dioda LED kontynuacji (PROCEED), można odłączyć akumulator pojazdu. Jeśli zacznie świecić czerwona dioda LED zakazu kontynuacji (DO NOT PROCEED), należy odłączyć urządzenie OBD-L od źródła zasilania i sprawdzić wewnętrzny bezpiecznik lub skonsultować się z pracownikiem serwisu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!