- Do szybkiej i równej aplikacji kleju podczas klejenia krawędziowego i powierzchniowego.
- Oszczędność czasu w porównaniu z nakładaniem pędzlem wynosi ok. 30%
- Całkowicie równomierne i łatwe do dozowania nanoszenie kleju
- Bezproblemowe nakładanie kleju na płaskie i zakrzywione powierzchnie
- Nie ma konieczności nanoszenia kleju na krawędzie
- Możliwość stosowania klejów o krótkim czasie wiązania, także do dużych powierzchni
Możliwość doposażenia w dwa różne wałki aplikacyjne do klejenia krawędzi i powierzchni
Szerokość rolek powierzchniowych wynosi 125 mm, szerokość wewnętrznej rolki z tworzywa sztucznego wynosi 90 mm.
Na czas dłuższych przerw w pracy należy oczyścić zbiornik zasilający wodą.
Można stosować do klejów PVAc, klejów do malowanych powierzchni i klejów topliwych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!