Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

WÜTOX, łeb płasko stożkowy, gwint częsciowy TX Wkręt do drewna
WÜTOX, łeb płasko stożkowy, gwint częsciowy TX  Wkręt do drewna - 1
WÜTOX, łeb płasko stożkowy, gwint częsciowy TX  Wkręt do drewna - 2
WÜTOX, łeb płasko stożkowy, gwint częsciowy TX  Wkręt do drewna - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

WÜTOX, łeb płasko stożkowy, gwint częsciowy TX Wkręt do drewna

WÜTOX - wkręt do drewna

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 32
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
Gwint grubozwojny


  • Mniejsza możliwość przekręcenia wkrętu w niektórych materiałach drewnianych

  • Szybsze mocowanie wkrętu niż w przypadku gwintu jednozwojowego; oszczędność czasu do 20%

  • Specjalna powłoka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie również zmniejsza moment dokręcenia


Końcówka wkrętu


  • Ostrze z dodatkowymi frezami

  • Pewna praca również przy łączeniu płyty wiórowej laminowanej

  • Żebra na ostrzu minimalizują niebezpieczeństwo pęknięcia materiału i pozwalają na pracę blisko krawędzi płyty


Łeb z frezami kieszeniowymi


  • Do czystego zagłębiania łba w drewnie

  • Do mocowania okuć metalowych do drewna.


Frez młynkowy


  • Frez młynkowy na trzpieniu zmniejsza opory wkręcania i pozwala na szybsze i bardziej energooszczędne wykonanie połączenia.

  • Frez młynkowy od średnicy 5 mm/L ≥ 70 mm

  • Wydłuża czas pracy akumulatora


Napęd TX


  • Optymalne przeniesienie momentu obrotowego i dłuższa żywotność

  • Od średnicy 3,5 mm do 5 mm, wymagana tylko jedna końcówka (TX 20)


Powierzchnia


  • Ocynkowany

  • Większa grubość warstwy ocynku od średnicy 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)

  • Nie zawiera chromu VI


Opakowanie


  • Nowe, czerwono-białe-czerwone opakowanie zgodne z półkami ORSY

  • Do łatwiejszego wyjmowania śrub, otwierane z przodu i z boku


Deklaracja właściwości użytkowych


  • Produkt budowlany z oznaczeniem CE.

  • Wartości statyczne zgodnie z normą EN 14592, deklaracją właściwości użytkowych

  • Sprawdzona jakość, obliczalna statycznie

  • Z oznaczeniem W na łbie śruby ułatwiającym identyfikację
Uwaga

Wkręty nie nadają się do zastosowań bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych lub do zastosowań w wilgotnych pomieszczeniach lub w atmosferze zawierającej chlor gazowy. W przypadku zastosowania w kołkach nylonowych , żebra na ostrzu mogą spowodować zmniejszenie nośności.